AKRO-MILS 30239 Akrobins 塑膠收納箱
Akro-Mils 30239 系列手動/堆疊箱設計用於懸掛在百葉窗面板上或堆疊在架子上,最大限度地提高存儲空間並方便取放物品。
篩選
高度: 6“到8” , 內部高度: 6 3機構/ 4“ , 內部長度: 10“ , 內寬: 6 9機構/ 16“ , 長度: 10“到12” , 承載量: 50磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 長分隔槽數量: 1 , 外部高度: 7" , 外長: 10 7機構/ 8“ ,外寬: 8 1機構/ 4“ , 寬度: 8“到10”
次數 | 型號 | 顏色 | 包裝數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30239黑色 | 黑色 | 6 | NT$660 | |
B | 30239藍色 | 藍色 | 6 | NT$660 | |
C | 30239晶瑩剔透 | 重設 | 6 | NT$660 | |
D | 30239綠色 | 湖水綠 | 6 | NT$660 | |
E | 30239RED | 紅 | 6 | NT$660 | |
F | 30239石材 | 石 | 6 | NT$660 | |
G | 30239黃色 | 黃 | 6 | NT$660 |
30239 Akrobins 塑膠儲物箱
Akro-Mils 30239 系列手動/堆疊箱設計用於懸掛在百葉窗面板上或堆疊在架子上,最大限度地提高存儲空間並方便取放物品。
功能
- 它們採用塑料結構,耐腐蝕、耐弱酸和鹼。
- 這些 7 英寸高的架子箱在空時可以嵌套在一起或形成穩定的存儲單元。
- 它們配有寬大的料斗前開口,方便存取。
- 這些懸掛/堆疊箱具有模製標籤區域,用於識別存儲的物品。
- 它們有石色、綠色、黑色、透明、紫色、紅色、藍色、淺藍色和黃色可供選擇。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 29302 卡片夾:這款透明卡片紙支架適合在架子箱中製作隔間。
常问问题解答
Akro-Mils 30239 系列懸掛/堆疊箱的負載能力是多少?
50磅。
如何清潔這些懸掛/堆疊箱?
- 從垃圾箱中取出所有物品並將其放置在安全的位置。
- 使用刷子或乾布清除垃圾箱內部、外部以及任何分隔物或插入物上的所有灰塵、污垢或碎片。
- 按照製造商的指示,在水桶或噴霧瓶中將水和溫和的清潔劑或通用清潔劑混合。
- 徹底擦拭垃圾箱,確保擦拭乾淨所有縫隙以及側面和底部。 將軟布或海綿浸入清潔溶液中。 您可以用軟刷或牙刷輕輕刮擦,去除頑固污漬或污垢。
- 要清除殘留的清潔液,請在清潔後用清水沖洗容器。
- 在再次存放或使用垃圾箱之前,請用乾淨的毛巾徹底擦拭它們或讓它們完全風乾。
- 您可以根據需要重新組裝任何隔板或插件,並在垃圾箱乾燥後將物品放入垃圾箱內。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- PEX工具
- 直流電源
- 延時小型保險絲
- 電機引線斷開
- 導管軟管
- 一次性防化服
- 鎖定係統
- 更換零件
- 物料升降機
- 聯軸器項圈和適配器
- APPROVED VENDOR 六角防鬆螺母,FNPT,可鍛鑄鐵
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB LonMark網絡封閉式繼電器
- BURNDY 液壓泵
- EDWARDS SIGNALING 拓展式模組
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP 適配器,插座 x 插座
- MARATHON MOTORS 制動電機,三相,C 面腳
- APPROVED VENDOR 球閥
- SESAMEE 密碼鎖
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,XDND 蝸輪/蝸桿雙減速減速機