項目 | 掛棧箱 |
顏色 | 重設 |
身高 | 6“到8” |
內底長 | 8" |
內高 | 6 3機構/ 4“ |
內部長度 | 10“ |
內寬 | 6 9機構/ 16“ |
總長: | 10“到12” |
負載能力 | 50磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 1 |
外部高度 | 7" |
外長 | 10 7機構/ 8“ |
寬度外 | 8 1機構/ 4“ |
包裝數量 | 6 |
UPC | 032903001334 |
信號寬度 | 8“到10” |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.16 |
船寬(厘米) | 23.5 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |