ALLEGRO SAFETY 防爆延長線
Allegro 防爆延長線適用於因存在易燃氣體、蒸汽或可燃粉塵而存在爆炸或火災風險的化工廠、煉油廠以及採礦、製造和石油天然氣行業。 這些防爆延長電纜是設計...旨在最大限度地減少產生火花、電弧或點燃危險材料的可能性。讀
防爆延長線
Allegro 防爆延長線配有 20 安培連接器和附件。 這些耐溫適應性電線的溫度範圍為 - 40 華氏度至 221 華氏度,並提供卓越的耐磨性。 插頭和插座均具有 I 類 1 級和 2 組 B、C 和 D 的 CSA 認證; II 級、1 級和 2 組 F 和 G 組。從一系列 Allegro 黑色 50 英寸防爆延長線中進行選擇,提供 125VAC 和 220VAC 電壓選項。
功能
- 它們配備的插頭和插座均具有 CSA 認證,可用於危險環境,例如 I 級,1 和 2 區,B、C 和 D 組以及 II 級,1 和 2 區,F 和 G 組。
- 這些防爆延長電纜耐溫,能夠承受華氏 -40 至 221 度的溫度範圍。
- 它們配備了 20A 連接器和附件,用於安全電氣連接。
- 這些 50 英尺黑色防爆延長線可在 125VAC/220VAC 電壓下工作。
標準與批准
- CSA
- UL
- OSHA
常问问题解答
如何連接這些延長線?
- 確保採取安全預防措施並穿戴適當的個人防護裝備 (PPE)。
- 驗證這些延長線與您的電源和設備的兼容性。
- 通過關閉並安全斷開電源來準備電源。
- 檢查延長線是否有任何損壞或磨損跡象。
- 將延長線的插頭牢固地連接至電源插座或插座。
- 緊固所有鎖定機構或使用提供的螺釘或閂鎖來固定連接。
- 將設備或裝置連接到延長線的另一端。
- 通過打開電源並確保設備通電來測試連接。
- 安全地佈置延長線,以避免絆倒危險以及接觸熱源或危險材料。
- 定期檢查和維護延長線是否磨損或損壞,並保持清潔且無碎屑。
我可以將多個 Allegro 安全延長線連接在一起嗎?
一般不建議將多條延長線連接在一起。 它可能導致電壓下降、電氣危險風險增加以及所連接設備的潛在損壞。 如果您需要覆蓋更長的距離,請考慮使用一根尺寸適當的延長線。
這些延長線可以使用多長時間?
根據 OSHA 標準,這些延長線的使用壽命最長為 90 天。
用戶可以將電湧保護器插入這些延長線上嗎?
通常不建議將電湧保護器插入延長線上,因為存在電路過載和潛在火災危險的風險。 電湧保護器設計用於處理特定量的電力負載,將它們插入可能已經接近其容量的延長線上可能會導致過熱和電力問題。 建議盡可能將電湧保護器直接插入牆壁插座,以確保適當的電氣安全並避免潛在風險。
這些防爆延長電纜中的插頭和插座有何意義?
插頭和插座組件非常重要,因為它們有助於電氣或機械設備的連接和斷開,從而允許在它們之間傳輸電力、信號或數據。