項目 | 防爆延長線 |
顏色 | 黑色 |
線放大器 | 30A |
線規 | 14 / 3 AWG |
危險場所等級 | I 級、II 級、I 和 2 組、B、C、D、F 和 G 組 |
HP | 1馬力 |
總長: | 50英尺 |
NEMA插頭配置 | 20A |
插頭放大器 | 20A |
產品數據表 | allegro-safety-9540-50.pdf |
溫度。 範圍 | -40 度到 221 度。 F |
類別 | 防爆 |
電壓 | 220V交流 |
HS代碼 | 8544429090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9540-50EX | 125V交流 | 新台幣55,401元 |