ALTRONIX 電源充電器,離線
篩選
所需電池: 沒有 , 輸入頻率: 60赫茲 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 酚醛或玻璃纖維 , 子類別: 電源/充電器 , 類型: 離線電源/充電器
次數 | 型號 | 身高 | 項目 | 總長: | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 奧蘭斯20 | 1.3“ | 離線電源 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V | 3.1“ | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 1A 或 24 VDC @ 500mA | 12 VDC 或 24 VDC | 2.6“ | NT$2,362 | |
B | 奧蘭斯200 | 2.13“ | 離線電源 12 VDC @ 10A 115V | 8.1“ | 12 VDC | 10A | 12 VDC | 4.1“ | NT$9,134 |
電源充電器,離線
Altronix 提供離線電源/充電器,可將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 12 或 24VDC 輸出、連續供電電流。 它們提供經過濾波和電子調節的輸出,並在交流電源出現故障時自動切換到備用電池。 這些裝置可以限製過載和短路電流,並集成 LED 指示燈以顯示交流輸入和直流輸出。