項目 | 離線電源 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.3“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
總長: | 3.1“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 12 VDC @ 1A 或 24 VDC @ 500mA |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 離線電源/充電器 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
信號寬度 | 2.6“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 7.94 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 項目 | 總長: | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧蘭斯200 | 2.13“ | 離線電源 12 VDC @ 10A 115V | 8.1“ | 12 VDC | 10A | 12 VDC | 4.1“ | 新台幣9,134元 |