ALTRONIX 三路輸出電源/充電器,60 Hz
篩選
所需電池: 沒有 , 結束: 灰色 , 輸入頻率: 60赫茲 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 鐵件 , 輸出數量: 5 伏直流/12 伏直流/24 伏直流 , 子類別: 電源/充電器 , 類型: 三電壓電源/充電器 ,電壓輸出: 5 伏直流/12 伏直流/24 伏直流
次數 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 1.5A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 1.5A | NT$18,752 | |
B | AL600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 3A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 3A | NT$24,749 | |
C | AL400UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 1.5A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 1.5A | NT$19,624 | |
C | AL600UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 3A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 3A | NT$25,512 |
三路輸出電源/充電器,60 Hz
Altronix 三路輸出電源/充電器與門禁系統和配件配合使用,可將 115VAC/60 Hz 輸入電壓轉換為三個獨立 PTC 保護的 5VDC、12VDC 和 24VDC 穩壓輸出電壓。 它們採用鋼結構,可耐腐蝕,並與密封、鉛酸或凝膠型電池兼容。 這些獲得 UL 認證的充電器具有電池百分比顯示,並通過 C 型觸點進行低電池電量監控,以觸發報告或信號設備。 它們可防止因過壓和過流故障而導致的交流故障,並集成了 LED 指示燈,指示觸發的直流輸出,並可在 0 攝氏度至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。 提供外殼深度為 3.25 英寸和 4.50 英寸的變體。