項目 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 1.5A同時輸出 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 5 伏直流/12 伏直流/24 伏直流 |
輸出電流 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 1.5A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 三電壓電源/充電器 |
電壓輸出 | 5 伏直流/12 伏直流/24 伏直流 |
船重(kg) | 4.77 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL400UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 1.5A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 1.5A | 新台幣18,752元 | ||
AL600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 3A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 3A | 新台幣24,749元 | ||
AL600UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75,24Dc / 3A同時輸出 | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A,24 VDC @ 3A | 新台幣25,512元 |