ADB 起重環製造公司。 EN 防護提升環,公制
篩選
時間: 1 , 年級: B , 材料: 4140合金鋼 , 移動: 360 度轉環,180 度。 支點 ,測量系統: 公制
次數 | 型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 信號寬度 | 內寬 | 螺紋長度 | 內部長度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 38.5 mm | 98mm | NT$3,787 | |
A | EN34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 36.5 mm | 98mm | NT$3,787 | |
A | EN34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65 mm | 159.9 mm | NT$4,764 | |
A | EN34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65.3 mm | 160.2 mm | NT$4,764 | |
A | EN34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 62 mm | 159.9 mm | NT$4,764 | |
A | EN34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 58.7 mm | 159.6 mm | NT$4,764 | |
A | EN34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311牛 | 129.5 mm | 71.4 mm | 28mm | 85.7 mm | 215.2 mm | NT$11,733 | |
A | EN34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311牛 | 129.5 mm | 71.4 mm | 38mm | 79.7 mm | 225.2 mm | NT$11,733 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 數字標籤
- 減少柄鑽頭
- 滅火器支架
- 手持式噴漆機
- 氣焊裝備
- 通用交流電動機
- 暖通空調電機
- 照明控制和控制系統
- 室內HID燈具
- 管道軟管
- SAFETY SPEED 壓路機
- LOVEJOY BNZ-125系列熱交換器
- USA SEALING EPDM 法蘭墊片,外徑 3-3/4 英寸,黑色
- COOPER B-LINE B253系列四孔開角
- SPEARS VALVES 聚丙烯隔膜閥、SR 螺紋端、EPDM 密封件和隔膜
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 活接頭 2000,SR Fipt x SR Fipt FKM O 型圈 SS 項圈
- MORSE CUTTING TOOLS 去毛刺刀片
- TB WOODS 剎車和離合器配件
- VESTIL De 割台替換刀片
- BROWNING B 系列帶剖分式錐形襯套的抓帶滑輪,8 槽