項目 | 吊環 |
課程 | 1 |
級 | B |
內部長度 | 79.7 mm |
內寬 | 71.4 mm |
負載能力 | 4500Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
總高度 | 225.2 mm |
測量系統 | 公制 |
厚度 | 25.4 mm |
螺紋長度 | 38mm |
螺紋尺寸 | M30x3.5 |
轉矩 | 311牛 |
信號寬度 | 129.5 mm |
船重(kg) | 3.66 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 13.03 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 信號寬度 | 內寬 | 螺紋長度 | 內部長度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 38.5 mm | 98mm | 新台幣3,787元 | |
EN34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 36.5 mm | 98mm | 新台幣4,680元 | |
EN34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65 mm | 159.9 mm | 新台幣6,501元 | |
EN34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65.3 mm | 160.2 mm | 新台幣6,501元 | |
EN34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 62 mm | 159.9 mm | 新台幣4,764元 | |
EN34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135牛 | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 58.7 mm | 159.6 mm | 新台幣5,850元 | |
EN34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311牛 | 129.5 mm | 71.4 mm | 28mm | 85.7 mm | 215.2 mm | 新台幣13,569元 |