ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® High VIS Hoist Rings, Metric
篩選
物料: 4140合金鋼 , 移動: 360 度轉環,180 度。 支點 ,測量系統: 公制
次數 | 型號 | 信號寬度 | 內寬 | 負載能力 | 總高度 | 厚度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HV34312 | 58.2mm | 31.8 mm | 450Kg | 98mm | 11.1 mm | 16mm | M10x1.50 | 16牛 | NT$3,787 | |
A | HV34212 | 58.2mm | 31.8 mm | 400Kg | 98mm | 11.1 mm | 16mm | M8x1.25 | 9.5牛 | NT$3,787 | |
A | HV34614 | 88.9 mm | 48 mm | 1900Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25mm | M16x2.00 | 80牛 | NT$4,764 | |
A | HV34714 | 88.9 mm | 48 mm | 2200Kg | 159.6 mm | 19.1 mm | 25mm | M20x2.50 | 135牛 | NT$4,764 | |
A | HV34515 | 88.9 mm | 48 mm | 1050Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25mm | M12x1.75 | 37牛 | NT$4,764 | |
A | HV34518 | 88.9 mm | 48 mm | 1500Kg | 160.2 mm | 19.1 mm | 25mm | M14x2.00 | 45牛 | NT$4,764 | |
A | HV34105 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4500Kg | 225.2 mm | 25.4 mm | 38mm | M30x3.5 | 311牛 | NT$11,733 | |
A | HV34102 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4200Kg | 215.2 mm | 25.4 mm | 28mm | M24x3.0 | 311牛 | NT$11,733 |