扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

美式鑽套 HV34312 提升環,450 公斤負載能力,M10x1.5 螺紋尺寸,16 Nm 扭力 | CD6KPM

ADB 起重環製造公司。 HV34312 起重環,450Kg 負載能力,M10x1.5 螺紋尺寸,16 Nm 扭矩

有現貨
項目:CD6KPM 型號:HV34312

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,787 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環
內寬31.8 mm
負載能力450Kg
材料4140合金鋼
機芯360 度轉環,180 度。 支點
總高度98mm
測量系統公制
厚度11.1 mm
螺紋長度16mm
螺紋尺寸M10x1.50
轉矩16牛
信號寬度58.2mm

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)9.88
船長(厘米)5.92
船寬(厘米)6.4
原產地US

功能

  • 鍛造及機械加工高強度合金鋼吊環
  • 高度可見的粉末塗層橙色提環
  • 耐腐蝕電鍍部件 – 化學鍍鎳 (AMS-C-26074 1 類 B 級)
  • 200% 驗證負載測試
  • 單獨序列化
  • 提供其他標準和公制尺寸
  • 選擇 550-30,000 磅的尺寸
  • 旋轉 360°,樞轉 180°
  • 易於拆卸和重新組裝以進行檢查
  • 與 ASME-B30.26 編譯
  • 5:1 設計係數
  • 與吊環螺栓不同,旋轉吊環可在與螺栓軸成 0-90 度的範圍內保持滿載能力。

產品型號

產品型號信號寬度內寬負載能力總高度厚度螺紋長度螺紋尺寸轉矩價錢
AMERICAN 鑽孔套 HV34212 提升環,400Kg 負載能力,M8x1.25 螺紋尺寸,9.5 Nm 扭力 | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5牛新台幣3,787元
AMERICAN 鑽孔套 HV34515 提升環,1050Kg 負載能力,M12x1.75 螺紋尺寸,37 Nm 扭力 | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537牛新台幣4,764元
AMERICAN 鑽孔套 HV34518 提升環,1500Kg 負載能力,M14x2.0 螺紋尺寸,45 Nm 扭力 | CD6KPP HV3451888.9 mm48 mm1500Kg160.2 mm19.1 mm25mmM14x2.0045牛新台幣4,764元
AMERICAN 鑽孔套 HV34614 提升環,1900Kg 負載能力,M16x2.0 螺紋尺寸,80 Nm 扭力 | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080牛新台幣4,764元
AMERICAN 鑽孔套 HV34714 提升環,2200Kg 負載能力,M20x2.5 螺紋尺寸,135 Nm 扭力 | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135牛新台幣4,764元
AMERICAN 鑽孔套 HV34102 提升環,4200Kg 負載能力,M24x3.0 螺紋尺寸,311 Nm 扭力 | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311牛新台幣11,733元
AMERICAN 鑽孔套 HV34105 提升環,4500Kg 負載能力,M30x3.5 螺紋尺寸,311 Nm 扭力 | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311牛新台幣11,733元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADB 起重環製造公司。 HV34312 起重環,450Kg 負載能力,M10x1.5 螺紋尺寸,16 Nm 扭矩
新台幣3,787元 /單元