ANSELL 防割手套
篩選
耐磨性: 是 , ANSI 磨損週期: 20,000 , ANSI/ISEA 磨損等級: 6 , ANSI/ISEA 切割等級: 2 , ANSI/ISEA 穿刺等級: 4 , 背面材質: 迪尼瑪(R) , 塗層覆蓋率: 棕櫚 , 塗層表面處理: 平滑 , 塗層材料: 聚氨酯 , 顏色: 灰色 , 袖口: 針織手腕 , 耐切割: 是 , 手指材質: 聚氨酯 , 手指樣式: 飾品 , 測量: 15 , 手: 右左 , 內襯材質: 迪尼瑪(R) , 手掌材質: 聚氨酯 , 耐穿刺: 是 , 縫合材質: 迪尼瑪(R)/尼龍/萊卡(R) , 拇指風格: 翅膀 , 重量: 亮
防割手套
Ansell 11-627V 系列防割手套用於保護工人的雙手免受尖銳物體、擦傷和割傷。它們用於製造、建築、汽車和金屬加工領域。這款 Ansell 11-627V 系列手套還可確保工人在執行複雜任務的同時保持手部保護,從而提高生產效率。
功能
- 它們採用聚氨酯塗層,具有耐用性、耐磨性和耐化學性。
- 這些手套的塗層具有光滑的紋理,提供卓越的抓握力和觸覺靈敏度。
- 它們貼身舒適,可長時間佩戴而不會引起不適或疲勞,從而提高工人的工作效率並減少頻繁調整的需要。
- 這些塗層手套可以排出濕氣和熱量,從而減少長時間使用時手部出汗和不適的風險。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 準備和持有餐具
- 台式保溫櫃
- 建築書籍
- 台式罐
- 貨叉擴展
- 虎鉗
- 手推車
- 碼頭設備
- 導線管和管道的存放
- 紙箱訂書機和封口機
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 地下電纜連接器
- GRAINGER 索具繩
- HONEYWELL 軸適配器
- THOMAS & BETTS KV14 系列接線端子配件
- WATTS 恆溫陷阱尾件套件
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 預製配件 11-1/4 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- VESTIL MRHR 系列電纜護罩
- BALDOR / DODGE 2MAL 輕型 V 型皮帶輪
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MDVX 螺旋/蝸桿雙減速減速機