項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 20,000 |
ANSI切克 | 551 |
ANSI穿刺牛頓 | 145 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 6 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 4 |
背材 | 迪尼瑪(R) |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色 |
袖口 | 針織手腕 |
切 | 岡恩 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 聚氨酯 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 15 |
手 | 右左 |
總長: | 10“ |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
掌材 | 聚氨酯 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 10 |
拼接材料 | 迪尼瑪(R)/尼龍/萊卡(R) |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 翅膀 |
重量 | 亮 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6116105520 |
產品 | 型號 | ANSI切克 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-627V | 548 | 7" | 7 | 新台幣109元 |