ANSELL 97-002 Activarmr 防割手套
篩選
耐磨性: 是 , ANSI 磨損週期: 2325 , ANSI 切割克數: 1300 , ANSI/ISEA 磨損等級: 3 , ANSI/ISEA 切割等級: 3 , ANSI/ISEA 穿刺等級: 2 , 塗層覆蓋率: 棕櫚 , 塗層表面處理: 平滑 , 塗層材料: 聚氨酯 , 顏色: 藍黑 , 袖口: 鉤和環 , 切: 岡恩 , 耐切割: 是 , 手指樣式: 飾品 , 測量: 18 , 內襯材質: 迪尼瑪(R) , 耐穿刺: 是 , 拇指風格: 直行
97-002 Activarmr 防割手套
Ansell ActivArmr 97-002 防割手套用於製造、建築和食品加工應用,可降低割傷和割傷風險,從而提高工作場所安全性。它們提供增強的手部保護,防止尖銳物體的傷害。
功能
- 它們提供手掌覆蓋和光滑的聚氨酯表面,以實現安全抓握並提高觸覺靈敏度。
- 這些手套採用醒目的藍色/黑色,並配有鉤環袖口,方便調整。
- 它們具有 Gunn 切割風格和 18 號 Dyneema 襯裡,可提高耐切割性。
- 這些手套還具有直拇指風格,可增強舒適度和保護性。
- 它們有 M、L 和 XL 尺寸可供選擇,可根據用戶要求使用。