項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 2325 |
ANSI切克 | 1300 |
ANSI穿刺牛頓 | 58 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 2 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 藍黑 |
袖口 | 鉤和環 |
切 | 岡恩 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 18 |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | XL |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 6216002600 |
原產地 | CN |