砧座 90 度。 鍍鋅街彎頭
篩選
閥體材質: 鍍鋅鋼 , 班級: 150 , 連接類型: FNPT × MNPT , 最大限度。 壓力: 300 psi @ 150度F WOG , 飽和蒸汽壓力: 150 PSI
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 0311016604 | 1" | -20度至150度F | NT$576 | |
A | 0311019202 | 1英寸x 3/4英寸 | -20度至150度F | NT$1,268 | |
A | 0311019806 | 1-1/2" x 1/4" | -20度至150度F | NT$1,947 | |
A | 0311020002 | 1-1/2" x 1/4" | -20度至150度F | NT$1,971 | |
A | 0311019400 | 1-1 / 4“ x 1” | -20度至150度F | NT$1,587 | |
A | 0311019608 | 1-1/4" x 3/4" | -20度至150度F | NT$2,215 | |
A | 0311017008 | 1.5“ | -65度至250度F | NT$1,120 | |
A | 0311016802 | 1.25“ | -20度至150度F | NT$857 | |
A | 0311016208 | 1機構/ 2“ | -65度至250度F | NT$408 | |
A | 0311018808 | 1 / 2“x 3 / 8” | -20度至150度F | NT$667 | |
A | 0311015804 | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | NT$413 | |
A | 0311015606 | 1機構/ 8“ | -20度至150度F | NT$405 | |
A | 0311017206 | 2" | -20度至150度F | NT$2,200 | |
A | 0311020408 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | -20度至150度F | NT$2,755 | |
A | 0311017404 | 2.5“ | -20度至150度F | NT$5,426 | |
A | 0311017602 | 3" | -20度至150度F | NT$7,900 | |
A | 0311016406 | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | NT$396 | |
A | 0311019004 | 3 / 4“x 1 / 2” | -20度至150度F | NT$915 | |
A | 0311016000 | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | NT$442 | |
A | 0311017800 | 4" | -20度至150度F | NT$15,447 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 套筒扳手
- 氣瓶停工
- 石膏板專用工具
- 過濾介質墊
- 實驗室乾燥器
- 拆卸工具及設備
- 接線端子
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 屋頂通風機
- 室內空氣質量
- EXTECH 雙激光紅外測溫儀
- LOOS 橢圓鋼絲繩套
- ARLINGTON INDUSTRIES 線夾
- BUSSMANN FWK 750V:5-60A 系列半導體熔斷器
- KERN AND SOHN 體視顯微鏡支架
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,纖維素,25 微米,軟木密封
- SPEARS VALVES 4 個彎頭緊湊型草坪旋轉接頭,旋轉 Mipt x Mipt
- ACCURIDE 3307 系列帶超行程的中型滑軌
- EATON C22 系列不發光選擇開關,旋鈕型
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDLD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機