項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1-1/2" x 1/4" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291346729 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0311016208 | 1機構/ 2“ | -65度至250度F | 新台幣388元 | |
0311015606 | 1機構/ 8“ | -20度至150度F | 新台幣365元 | |
0311015804 | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣373元 | |
0311016000 | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣405元 | |
0311016406 | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣377元 | |
0311016604 | 1" | -20度至150度F | 新台幣520元 | |
0311016802 | 1.25“ | -20度至150度F | 新台幣809元 |