APOLLO VALVES 163T-LF 系列 PTFE 閥座 NPT 旋啟式止回閥
篩選
連接類型: 媒體推薦 , 材料: 低鉛青銅 , 最大限度。 蒸汽壓力: 125 PSI , 最大限度。 溫度: 250學位F. , 最大限度。 水壓力: 200 PSI , 安裝位置: 垂直或水平 , 密封材料: NSF級EPDM , 座椅材質: PTFE
次數 | 型號 | 相容性測試 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | NT$4,565 | |
A | 61YLF208T1 | - | - | - | - | - | - | NT$14,604 | |
A | 61YLF205T1 | - | - | - | - | - | - | NT$6,237 | |
A | 61YLF206T1 | - | - | - | - | - | - | NT$8,569 | |
A | 61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | NT$3,956 | |
A | 61YLF207T1 | - | - | - | - | - | - | NT$9,989 | |
B | 61YLF203T1PR | NSF61-G,NSF 378 | 7加侖/分鐘 | 4 19機構/ 64“ | 1 21機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 2 31機構/ 64“ | NT$5,372 | |
B | 61YLF204T1PR | NSF61-G,NSF 379 | 12加侖/分鐘 | 5 3機構/ 32“ | 1 29機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 2 15機構/ 16“ | NT$6,281 | |
B | 61YLF205T1PR | NSF61-G,NSF 380 | 28.6加侖/分鐘 | 5 29機構/ 32“ | 2 17機構/ 64“ | 1" | 3.75“ | NT$8,981 | |
B | 61YLF206T1PR | NSF61-G,NSF 381 | 39加侖/分鐘 | 7" | 2 63機構/ 64“ | 1.25“ | 4.5“ | NT$12,075 | |
B | 61YLF207T1PR | NSF61-G,NSF 382 | 56加侖/分鐘 | 7.75“ | 2 63機構/ 64“ | 1.5“ | 4.5“ | NT$13,912 | |
B | 61YLF208T1PR | NSF61-G,NSF 383 | 152加侖/分鐘 | 8 29機構/ 32“ | 3 47機構/ 64“ | 2" | 5.25“ | NT$19,819 |
163T-LF 系列 PTFE 閥座 NPT 迴轉止回閥
Apollo 163T-LF 系列旋啟式止回閥非常適合流體單向流動,同時防止回流,並為管道、暖通空調和工業流程提供可靠性和安全性。 它們具有 Y 形圖案,可輕鬆實現水平和垂直線條的向上流動,從而無縫集成到不同的系統配置中,從而增強操作靈活性。 這些擺動止回閥由青銅製成,具有高強度和耐腐蝕性。 它們包括 PTFE 閥座,可增加一層針對反應性和腐蝕性化學物質的保護。 這些擺動檢查允許螺紋連接,確保連接安全且無洩漏,從而提高操作完整性。 它們的工作溫度範圍為 -20 至 406 華氏度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 計時器配件
- 直流電動機和控制組件
- 臨時過濾器
- 導電桶
- 掛布
- 汽車維修工具
- 砂帶和輥
- 砂輪
- 螺紋和墊片密封劑
- 路面質量
- MICRO 100 1/2英寸內接圓,正,三角形,可轉位刀片
- TEMPCO 18 AWG高溫線
- WESTWARD 刨刀合金鋼/硬質合金
- TSUBAKI 鏈輪2.910外部#50
- COOPER B-LINE SB17U 系列管狀縱梁
- PLAST-O-MATIC TEBVB 系列電動球閥
- KERN AND SOHN CR P1 系列稱重傳感器
- GRAINGER 曲軸
- ALL MATERIAL HANDLING CDX 系列帶鞍座的眼形抓鉤 Grade 100
- GROVE GEAR GR 系列,CM-L 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機