項目 | 旋啟式止回閥 |
相容性測試 | NSF61-G,NSF 379 |
連接類型 | 媒體推薦 |
流 | 12加侖/分鐘 |
總長: | 5 3機構/ 32“ |
材料 | 低鉛青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1 29機構/ 32“ |
密封材料 | NSF級EPDM |
座椅材質 | PTFE |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 2 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 相容性測試 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61YLF203T1PR | NSF61-G,NSF 378 | 7加侖/分鐘 | 4 19機構/ 64“ | 1 21機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 2 31機構/ 64“ | 新台幣5,372元 | |
61YLF205T1PR | NSF61-G,NSF 380 | 28.6加侖/分鐘 | 5 29機構/ 32“ | 2 17機構/ 64“ | 1" | 3.75“ | 新台幣8,981元 | |
61YLF206T1PR | NSF61-G,NSF 381 | 39加侖/分鐘 | 7" | 2 63機構/ 64“ | 1.25“ | 4.5“ | 新台幣12,075元 | |
61YLF207T1PR | NSF61-G,NSF 382 | 56加侖/分鐘 | 7.75“ | 2 63機構/ 64“ | 1.5“ | 4.5“ | 新台幣13,912元 | |
61YLF208T1PR | NSF61-G,NSF 383 | 152加侖/分鐘 | 8 29機構/ 32“ | 3 47機構/ 64“ | 2" | 5.25“ | 新台幣19,819元 | |
61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,565元 | |
61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,956元 |