APOLLO VALVES 61LF-PR 系列球錐止回閥
篩選
連接類型: 媒體推薦 , 開啟壓力: 1/2磅/平方英寸 , 材料: 低鉛青銅 , 最大限度。 蒸汽壓力: 15 PSI , 最大限度。 溫度: 250學位F. , 最大限度。 水壓力: 250 psi無衝擊 , 安裝位置: 垂直或水平 , 密封材料: NSF級EPDM , 座椅材質: PTFE , 彈簧材質: 316不銹鋼
次數 | 型號 | 相容性測試 | 流 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF10301PR | NSF61-G,NSF 372 | 1.4加侖/分鐘 | 4 13機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 4 7機構/ 32“ | NT$2,720 | |
A | 61LF10401PR | NSF61-G,NSF 373 | 3.5加侖/分鐘 | 5" | 3機構/ 4“ | 5" | NT$3,454 | |
A | 61LF10501PR | NSF61-G,NSF 374 | 6加侖/分鐘 | 5 51機構/ 64“ | 1" | 5 13機構/ 16“ | NT$4,383 | |
A | 61LF10601PR | NSF61-G,NSF 375 | 44加侖/分鐘 | 6 45機構/ 64“ | 1.25“ | 6 11機構/ 16“ | NT$7,319 | |
A | 61LF10701PR | NSF61-G,NSF 376 | 65加侖/分鐘 | 8 13機構/ 64“ | 1.5“ | 8 7機構/ 32“ | NT$9,598 | |
A | 61LF10801PR | NSF61-G,NSF 377 | 81加侖/分鐘 | 9 45機構/ 64“ | 2" | 9 11機構/ 16“ | NT$13,397 |
61LF-PR系列球錐止回閥
Apollo 61LF-PR 系列球型止回閥具有帶壓力連接的低鉛青銅閥體,用於提供防回流保護。 Apollo 球錐閥由 ASTM 批准的組件製成,包括耐腐蝕的 RPTFE 球和帶有 NSF 級 EPDM 密封件的 PTFE 閥座。 它們可以垂直和水平安裝,並且可以在高達 250 華氏度的溫度和 250 psi 的最大水壓下工作。