項目 | 球錐止回閥 |
相容性測試 | NSF61-G,NSF 373 |
連接類型 | 媒體推薦 |
開裂壓力 | 1/2磅/平方英寸 |
流 | 3.5加侖/分鐘 |
總長: | 5" |
材料 | 低鉛青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 15 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
最高 水壓力 | 250 psi無衝擊 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
密封材料 | NSF級EPDM |
座椅材質 | PTFE |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
UPC | 670750663680 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 相容性測試 | 流 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61LF10301PR | NSF61-G,NSF 372 | 1.4加侖/分鐘 | 4 13機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 4 7機構/ 32“ | 新台幣2,515元 | |
61LF10501PR | NSF61-G,NSF 374 | 6加侖/分鐘 | 5 51機構/ 64“ | 1" | 5 13機構/ 16“ | 新台幣4,051元 | |
61LF10601PR | NSF61-G,NSF 375 | 44加侖/分鐘 | 6 45機構/ 64“ | 1.25“ | 6 11機構/ 16“ | 新台幣6,335元 | |
61LF10701PR | NSF61-G,NSF 376 | 65加侖/分鐘 | 8 13機構/ 64“ | 1.5“ | 8 7機構/ 32“ | 新台幣8,872元 | |
61LF10801PR | NSF61-G,NSF 377 | 81加侖/分鐘 | 9 45機構/ 64“ | 2" | 9 11機構/ 16“ | 新台幣12,384元 |