APOLLO VALVES 球閥連接轉接器
篩選
連接類型: 聚氯乙烯 , 最大限度。 壓力: 400磅/平方英寸CWP ,溫度。 範圍: 32度至210度F
次數 | 型號 | 連接尺寸 | 用於Mfr。 型號編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | 1機構/ 2“ | 69BV0301PZ | NT$58 | |
A | 69BV0406PZ | 3機構/ 4“ | 69BV0401PZ | NT$78 |
球閥連接適配器
Apollo Valves 生產高質量且經濟高效的球閥連接適配器。 Apollo 球閥連接適配器符合 RoHS、ASTM F1807、ANSI / NSF 61-8 和 MSS SP-110 標準。 這些連接適配器的工作溫度範圍為 32 華氏度至 210 華氏度,最大工作壓力為 600 psi。 它們有 PVC、CPVC、Poly 和 PEX 材質,並有不同的連接類型,包括 FNPT、推入式和汗出式。 在以下網站上購買各種不同連接尺寸的連接適配器 Raptor Supplies.