核准供應商 A4 不銹鋼(相當於 316 不銹鋼)標準開口鎖定墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA73 | M3.5 | 3.6mm | 6.7mm | 0.8 mm | +/- 0.10mm | NT$272 | |
B | M55450.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | 3mm | +/- 0.15mm | NT$381 | |
B | M55450.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | 5mm | +/- 0.20mm | NT$368 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 機油保護控制
- 錶盤溫度計
- 灑水器配件
- 氣動閥
- 防繩繩配件
- 拆卸工具及設備
- 專用交流電動機
- 機床和零件清洗泵
- 直線運動
- 石油和煤油加熱器和配件
- LISTA 單座長凳
- MOON AMERICAN 消防軟管銷形接線片旋轉適配器
- BRADY 管道標記,冷藏吸
- RAE 僅路面模板
- MAYHEW TOOLS 打孔機
- ARLINGTON INDUSTRIES 吊頂盒,塑料
- COOPER B-LINE B350 系列小車橫梁接頭支架
- THOMAS & BETTS 地對板連接器
- SPEARS VALVES PVC 凸耳插入式蝶閥、齒輪操作器、鋅凸耳、FKM
- WINSMITH SE Encore 系列,E13 尺寸,XDTS 單級減速機