核准供應商 A4 不銹鋼(相當於 316 不鏽鋼)平墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | NT$325 | |
A | M55420.140.0001 | M14 | 15mm | 28mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | NT$465 | |
A | M55420.180.0001 | M18 | 19mm | 34mm | 3mm | +/- 0.30mm | NT$189 | |
A | M55420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | +/- 0.30mm | NT$149 |