SHAW PLUGS 船用 Turn-Tite 不銹鋼機械膨脹插頭,0 至 1 英寸
Shaw 的 Turn-Tite 機械膨脹塞有助於修理和測試水、下水道和管道系統。
篩選
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 類別 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52401 | 1" | 0.937" 至 1.031" | 高達 10 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$1,762 | |
A | 52496 | 1機構/ 2“ | 0.48" 至 0.528" | 高達 10 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,665 | |
A | 52498 | 3機構/ 4“ | 0.719" 至 0.791" | 高達 10 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,756 | |
A | 52497 | 5機構/ 8“ | - | - | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,680 | |
A | 52499 | 7機構/ 8“ | 0.812" 至 0.893" | 高達 10 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,749 |
工作機制
- 這些塞子有一個易於抓握的 T 形手柄,可擴展密封以關閉管道開口。
功能
- 這些堵頭採用不銹鋼結構,適用於內徑為 0 至 1 英寸的管道。
- 它們具有耐化學腐蝕的氯丁橡膠密封件,可吸收衝擊並防止水和灰塵的進入。
- Turn-Tite T 型手柄提供出色的抓握力,可將膨脹塞固定到孔中。
常问问题解答
這些塞子可以承受的最大背壓是多少?
它們可以承受 24 英尺水頭的最大背壓。
什麼是空氣背壓?
空氣背壓是塞子在不移動的情況下可以承受的壓力量。
這些機械膨脹塞用在哪裡?
它們非常適合在圓形開口中形成低壓密封。