Shaw Plugs 52496 | 機械膨脹塞,1/2 英吋尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠 | 6vfp0 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 52496 機械膨脹塞,1/2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJA 6VFP0

SHAW PLUGS 52496 機械膨脹塞,1/2 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AF2MJA Model: 52496,en交叉參考:6VFP0

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,665 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
內部Dia。0.48" 至 0.528"
材料不銹鋼,氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 10 psi
標稱尺寸1機構/ 2“
類別轉身

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)2.54
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)2.54
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力類別材料價錢
SHAW PLUGS 52497 機械膨脹塞,5/8 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AA6PTP 14M013 524975機構/ 8“--轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣3,680元
SHAW PLUGS 52499 機械膨脹塞,7/8 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AA6PTQ 14M014 524997機構/ 8“0.812" 至 0.893"高達 10 psi轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣3,749元
SHAW PLUGS 52498 機械膨脹塞,3/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJB 6VFP1 524983機構/ 4“0.719" 至 0.791"高達 10 psi轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣3,756元
SHAW PLUGS 52401 機械膨脹塞,1 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJC 6VFP2 524011"0.937" 至 1.031"高達 10 psi轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣1,762元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 52496 機械膨脹塞,1/2 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠
新台幣3,665元 /單元