批准供應商 A4 不銹鋼公制內六角螺釘
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 頭下長度 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 洛氏硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6DV38 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | 平 | 8mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$403 | |
B | 6DV41 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | 平 | 16mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$479 | |
C | 6DV40 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | 平 | 12mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$361 | |
D | M55050.020.0005 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | 標準 | 5mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$209 | |
E | M55050.020.0006 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | 標準 | 6mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$376 | |
F | 6DV39 | M2-0.4 | 1.3mm | 4mm | 1.2mm | 平 | 10mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$425 | |
G | M55050.020.0010 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | 標準 | 10mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$338 | |
H | M55050.020.0012 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | 標準 | 12mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$269 | |
I | M55050.020.0008 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | 標準 | 8mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$232 | |
J | M55050.025.0008 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 標準 | 8mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$251 | |
K | M55050.025.0010 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 標準 | 10mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$279 | |
L | M55050.025.0005 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 標準 | 5mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$102 | |
M | M55050.025.0012 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 標準 | 12mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$214 | |
N | M55050.025.0016 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 標準 | 16mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$224 | |
O | M55050.025.0006 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 標準 | 6mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$227 | |
P | 6DV43 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 8mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$664 | |
Q | 6年91日 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 4mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$789 | |
R | M55050.030.0006 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 6mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$216 | |
S | M55050.030.0030 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 30mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$297 | |
T | M55050.030.0016 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 16mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$240 | |
U | M55050.030.0012 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 12mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$245 | |
V | 6DV45 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 12mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$716 | |
W | 6DV46 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 16mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$694 | |
X | M55050.030.0020 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 20mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$303 | |
Y | 6DV47 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 20mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$787 | |
Z | 6年92日 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 5mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$728 | |
A1 | 6DV42 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 6mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$387 | |
B1 | 6DV44 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 10mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$697 | |
C1 | M55050.030.0040 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 40mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$475 | |
D1 | M55050.030.0010 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 10mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$110 | |
E1 | M55050.030.0008 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 8mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$94 | |
F1 | 6DV48 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 平 | 25mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$932 | |
G1 | M55050.030.0025 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 標準 | 25mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$312 | |
H1 | M55050.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 8mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$249 | |
I1 | M55060.040.0020 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 20mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$259 | |
J1 | 6DV56 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | 平 | 30mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$269 | |
K1 | M55060.040.0010 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 10mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$160 | |
L1 | M55050.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 20mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$310 | |
M1 | 6DV49 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | 平 | 6mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$640 | |
N1 | M55060.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 40mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$572 | |
O1 | M55050.040.0025 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 25mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$282 | |
P1 | M55060.040.0012 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 12mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$249 | |
Q1 | M55050.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 10mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$329 | |
R1 | M55050.040.0030 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 30mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$438 | |
S1 | M55060.040.0016 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 16mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$248 | |
T1 | M55050.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 12mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$257 | |
U1 | 6DV55 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | 平 | 25mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$342 | |
V1 | M55050.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 16mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$342 | |
W1 | M55050.040.0014 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 14mm | 101,500 PSI | C39到C44 | NT$383 | |
X1 | M55050.040.0040 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 40mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$619 | |
Y1 | M55050.040.0035 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 35mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$556 | |
Z1 | M55050.040.0050 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 50mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$791 | |
A2 | M55060.040.0008 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 8mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$270 | |
B2 | M55050.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 標準 | 6mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$212 | |
N1 | M55060.050.0040 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 平 | 40mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$717 | |
C2 | M55060.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 平 | 30mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$395 | |
D2 | M55050.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 標準 | 8mm | 700 牛/平方毫米 | C32到C39 | NT$256 | |
E2 | M55050.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 標準 | 30mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$560 | |
F2 | M55050.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 標準 | 60mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$1,189 | |
G2 | M55050.050.0014 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 標準 | 14mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$456 | |
H2 | M55050.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 標準 | 16mm | 700 牛/平方毫米 | C39到C44 | NT$330 |