批准供應商 A4 不銹鋼標準分體鎖緊墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | 0.5 mm | NT$90 | |
B | M55450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | 0.6 mm | NT$85 | |
C | M55450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | 0.8 mm | NT$175 | |
D | M55450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | 0.9mm | NT$119 | |
E | M55450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | 1.2mm | NT$218 | |
F | M55450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | 3.5mm | NT$182 | |
G | M55450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | 3.5mm | NT$236 | |
H | M55450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | 4mm | NT$170 | |
I | M55450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | 4mm | NT$333 |