MORSE DRUM 456 系列具有 CE 標誌的 Hydra-Lift 滾筒壓路機
篩選
鼓直徑: 6“到26” , 滾筒高度: 最高40英寸 , 生命值: 1馬力 , 升降式: 手推車或起重機 , 最大限度。液壓: 2100 PSI , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 傾斜樣式: 符合人體工學的動力液壓系統 , 定時器範圍: 長達 16 小時 , 類型: 文具
次數 | 型號 | 段落 | Hz | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 456-1-50-CE | 1 | - | 220V交流 | - | 4至16 RPM | 1000磅。 | NT$627,887 | |
A | 456-3-50-CE | 3 | - | 400V交流 | - | 4至16 RPM | 1000磅。 | NT$614,040 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 憲兵和戰術手套
- L類保險絲
- 淨化淋浴隱私屏風和庇護所
- 便攜式氣罐轉換套件
- 直列管道風機加熱器
- 配電設備
- 檔
- 汽車清潔/外觀
- 碳素鋼
- 汽車化學品
- APACHE MILLS 抗疲勞跑步者
- GEORG FISCHER PVC三通,真正的聯合球閥,承口x承口x承口
- FIBERPLATE 乙烯基酯
- DURHAM MANUFACTURING 庫存推車,符合人體工程學的手柄
- SOUTHWIRE COMPANY 電纜剪
- LOVEJOY L 型輪轂,帶鍵槽,英制孔
- WATTS 熱執行器套件
- BALDOR / DODGE SXR,寬槽張緊,滾珠軸承
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,CDJS 單級減速機
- BROWNING 60 號鏈條錐孔鏈輪,硬齒