項目 | Hydra-Lift 滾筒壓路機 |
安培 | 1.8A |
幹容量 | 400磅。 |
容量液體 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 6“到26” |
鼓高度 | 最高40英寸 |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 4至16 RPM |
鼓類型 | 鋼鐵和塑料 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
電梯 | 動力提升 |
升降式 | 手推車或起重機 |
最大限度。 油壓 | 2100 PSI |
最高 工作溫度 | 140度 F |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓456-1-50-ce.pdf |
滾筒容量 | 1000磅。 |
速度 | 變量 |
速度類型 | 變量 |
傾斜 | 手推車或葫蘆 |
傾斜式 | 符合人體工學的動力液壓系統 |
計時器範圍 | 長達 16 小時 |
類別 | 文具 |
電壓 | 400V交流 |
船重(kg) | 649.8 |
船高(厘米) | 180.34 |
船長(厘米) | 228.6 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | Hz | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-1-50-CE | 1 | - | 220V交流 | - | 4至16 RPM | 1000磅。 | 新台幣627,887元 |