核准供應商黃銅內聯球閥,FNPT x MNPT
篩選
球閥產品組: 手動操作 , 機身材質: 黃銅 , 身材: 排隊 , 連接類型: FNPT × MNPT , 最大限度。 蒸汽壓力: 150磅WSP , 港口: 飾品 , 密封材料: PTFE , 座椅材質: PTFE , 閥桿材質: 黃銅 , 閥桿類型: 井噴證明 、閥門結構: 2三件套
次數 | 型號 | 球材質 | 處理材料 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WMH7 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 1" | 0度F至365度F | NT$1,377 | |
B | 1WMN3 | - | - | 圓形 | 1000磅WOG | 1機構/ 8“ | -40度至300度F | NT$828 | |
C | 1WMR2 | - | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 橢圓形 | 600磅/平方英寸CWP | 1機構/ 2“ | -40度至400度F | NT$984 | |
A | 1WMH3 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 1機構/ 4“ | 0度F至365度F | NT$328 | |
A | 1WMH4 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 3機構/ 8“ | 0度F至365度F | NT$901 | |
A | 1WMH5 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 1機構/ 2“ | 0度F至365度F | NT$628 | |
A | 1WMH6 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 3機構/ 4“ | 0度F至365度F | NT$960 | |
B | 1WMN7 | - | - | 圓形 | 1000磅WOG | 1機構/ 4“ | -40度至300度F | NT$828 | |
D | 1WML3 | - | 鐵件 | 槓桿 | 1000磅WOG | 1機構/ 8“ | -40度至300度F | NT$736 | |
D | 1WML7 | - | 鐵件 | 槓桿 | 1000磅WOG | 1機構/ 4“ | -40度至300度F | NT$736 | |
E | 6GD24 | 黃銅 | 碳素鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 3機構/ 4“ | -40度至400度F | NT$1,024 | |
E | 6GD21 | 黃銅 | 碳素鋼 | 槓桿 | 900磅/平方英寸CWP | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | NT$479 | |
E | 6GD22 | 黃銅 | 碳素鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | NT$464 | |
E | 6GD23 | 黃銅 | 碳素鋼 | 槓桿 | 900磅/平方英寸CWP | 1機構/ 2“ | -40度至400度F | NT$677 | |
E | 6GD25 | 黃銅 | 碳素鋼 | 槓桿 | 900磅/平方英寸CWP | 1" | -40度至400度F | NT$2,089 | |
F | 1PYT5 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 2" | -40度至400度F | NT$5,261 | |
F | 1PYT4 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 1.5“ | -40度至400度F | NT$3,623 | |
F | 1PYT3 | 鍍鉻黃銅 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | - | 600 psi WOG,150 psi WSP | 1.25“ | -40度至400度F | - | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 便攜式鎖定套件
- 桶和桶
- 特殊千分尺
- 紅外測溫儀和成像儀配件
- 管帶
- 掃帚刷和簸Pan
- 照明控制和控制系統
- 按按鈕
- 砂光手墊和海綿
- 實驗室診斷
- WEILER 特粗級喬木安裝襟翼盤
- BRADY 小心標籤,卡片紙,7“ x 4”
- APPROVED VENDOR 坩堝鉗18英寸鋼
- BUSSMANN 電容器保險絲
- USA SEALING 圓盤,聚碳酸酯,透明,1/2 英寸
- APOLLO VALVES 25-400系列方紋青銅水位計
- SPEARS VALVES PVC 高級電動標準蝶閥,EPDM
- EATON Bussmann 系列 HCLS 熔斷器
- MARTIN SPROCKET 5V 系列錐形襯套 3 槽高容量楔形庫存滑輪
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,CDSD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機