項目 | 球閥 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
手柄類型 | T型手柄 |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度F至365度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | IT |
型號 | 球材質 | 處理材料 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT3 | 鍍鉻黃銅 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | - | 600 psi WOG,150 psi WSP | 1.25“ | -40度至400度F | - | 詢價
|
1PYT4 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 1.5“ | -40度至400度F | 新台幣3,704元 | |
1PYT5 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 2" | -40度至400度F | 新台幣5,267元 | |
1WMH3 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 1機構/ 4“ | 0度F至365度F | 新台幣328元 | |
1WMH4 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 3機構/ 8“ | 0度F至365度F | 新台幣869元 | |
1WMH6 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 3機構/ 4“ | 0度F至365度F | 新台幣960元 | |
1WMH7 | - | - | T型手柄 | 600磅/平方英寸CWP | 1" | 0度F至365度F | 新台幣1,377元 |