核准的供應商碳鋼內齒,開放式週邊鎖定墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37320.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4到0.8mm | NT$173 | |
A | M37320.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5到1mm | NT$151 | |
A | M37320.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6到1.2mm | NT$206 | |
A | M37320.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7到1.4mm | NT$194 | |
A | M37320.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8到1.6mm | NT$376 | |
A | M37320.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9到1.8mm | NT$546 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 碳素鋼坯料扁鋼板材和板材
- 靜電屏蔽袋
- 龍門起重機
- 屏障搶奪
- 繩索指南
- 燃氣加熱器及配件
- 壓力和溫度控制閥
- 揀貨和上架車
- 家具
- 石膏板和抹灰工具
- WESTWARD 雙腳輪胎壓力表
- CHAINFLEX 托盤電纜,最大30 A
- SIEMENS 塑殼斷路器,QJ系列
- BUYERS PRODUCTS 游標調整。 鎖定控制電纜,不銹鋼
- DURHAM MANUFACTURING 衣櫃儲物櫃,標準門
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列數據通信牆板
- BANJO FITTINGS 電機組件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 7/16-8 Un
- EATON C 系列塑殼斷路器脫扣單元,L 型框架
- 80/20 英制系列內六角螺釘