得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖緊墊圈 |
完 | 爐黑 |
適合螺栓尺寸 | M8 |
內部Dia。 | 8.4mm |
材料 | 碳素鋼 |
外直徑。 | 15mm |
洛氏硬度 | C35到C42 |
厚度 | 0.8到1.6mm |
類別 | 內齒,開放周長 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.38 |
HS代碼 | 7318210090 |
原產地 | TW |