核准的供應商 表面硬化鋼厚墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9085 | #4 | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$359 | |
B | Z9086 | #6 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 5機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$439 | |
C | Z9087 | #8 | 3機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$256 | |
D | Z9094 | #10 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$252 | |
E | Z9103 | 1" | 1.031“ | 2" | 3機構/ 16“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,645 | |
F | Z9105 | 1.25“ | 1-9 / 32“ | 2.5“ | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$881 | |
G | Z9104 | 1.125“ | 1.156“ | 2.25“ | 7機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$2,009 | |
H | Z9099 | 1機構/ 2“ | 17機構/ 32“ | 1.125“ | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$526 | |
I | Z9095 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$308 | |
J | Z9101 | 3機構/ 4“ | 25機構/ 32“ | 1.625“ | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$795 | |
K | Z9097 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$382 | |
L | Z9100 | 5機構/ 8“ | 21機構/ 32“ | 1.375“ | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$283 | |
M | Z9096 | 5機構/ 16“ | 11機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$309 | |
N | Z9102 | 7機構/ 8“ | 29機構/ 32“ | 1.75“ | 5機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$852 | |
O | Z9098 | 7機構/ 16“ | 15機構/ 32“ | 1" | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$466 | |
P | Z8803 | M3 | 3.2mm | 8mm | 2mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$759 | |
Q | Z8804 | M4 | 4.3mm | 10mm | 2mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$767 | |
R | Z8805 | M5 | 5.3mm | 11mm | 2mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$361 | |
S | Z8806 | M6 | 6.4mm | 13mm | 2.5mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$348 | |
T | Z8808 | M8 | 8.4mm | 16 mm | 3mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$354 | |
U | Z8810 | M10 | 10.5mm | 19mm | 3mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$375 | |
V | Z8812 | M12 | 13mm | 22mm | 3mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$415 | |
W | Z8814 | M14 | 15mm | 25 mm | 3mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$545 | |
X | Z8816 | M16 | 17mm | 28mm | 3.5mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$452 | |
Y | Z8820 | M20 | 21mm | 35mm | 3.5mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$577 | |
Z | Z8824 | M24 | 25mm | 40mm | 4mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$430 | |
A1 | Z8830 | M30 | 31mm | 44mm | 4mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$337 | |
B1 | Z8836 | M36 | 37mm | 50mm | 5mm | +0.4毫米/-0.5毫米 | NT$1,066 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 表範圍和熱板
- 在線過濾器和過濾器膠囊
- 鑷子套裝
- 玻璃纖維薄膜和扁平紙
- 面板隔離開關
- 輸送機
- 衝鑿子和手鑽
- 商店用品
- 接地故障保護
- 廢物處理機
- APPROVED VENDOR 半氣動輪
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 單極/ 3路翹板牆壁開關,20A
- MONARCH 數據記錄儀
- RUBBERMAID 環形末端除塵拖把
- DYNAFORM 玻璃纖維管坯
- APPLETON ELECTRIC 指示燈120V
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 鬥牛系列抓軌
- PETERSEN PRODUCTS 真空泵
- AKRO-MILS 經濟型巢箱和架子箱
- EATON Bussmann 系列英標保險絲