批准的供應商沉頭墊圈
篩選
次數 | 型號 | 完 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 洛氏硬度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9938 | 黑氧化物 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 鐵件 | 1.75“ | B84 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$657 | |
A | Z9925 | 黑氧化物 | M6 | 6.4mm | 鐵件 | 32 mm | B84 | 4mm | +/- 0.3mm | NT$491 | |
A | Z9939 | 黑氧化物 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 鐵件 | 2" | B84 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,362 | |
A | Z9935 | 黑氧化物 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 鐵件 | 1.25“ | B84 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$428 | |
A | Z9931 | 黑氧化物 | #8 | 3機構/ 16“ | 鐵件 | 1" | B84 | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,181 | |
A | Z9927 | 黑氧化物 | M6 | 6.4mm | 鐵件 | 40mm | B84 | 5mm | +/- 0.3mm | NT$582 | |
A | Z9923 | 黑氧化物 | M5 | 5.3mm | 鐵件 | 25 mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | NT$1,719 | |
A | Z9921 | 黑氧化物 | M4 | 4.3mm | 鐵件 | 20 mm | B84 | 3mm | +/- 0.3mm | NT$892 | |
A | Z9922 | 黑氧化物 | M5 | 5.3mm | 鐵件 | 22mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | NT$1,216 | |
A | Z9936 | 黑氧化物 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 鐵件 | 1.375“ | B84 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$485 | |
A | Z9932 | 黑氧化物 | #10 | 13機構/ 64“ | 鐵件 | 13機構/ 16“ | B84 | 9機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,379 | |
A | Z9928 | 黑氧化物 | M6 | 6.4mm | 鐵件 | 45mm | B84 | 6mm | +/- 0.3mm | NT$713 | |
A | Z9924 | 黑氧化物 | M5 | 5.3mm | 鐵件 | 28mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | NT$312 | |
A | Z9920 | 黑氧化物 | M4 | 4.3mm | 鐵件 | 16 mm | B84 | 3mm | +/- 0.3mm | NT$873 | |
A | Z9930 | 黑氧化物 | #8 | 3機構/ 16“ | 鐵件 | 3機構/ 4“ | B84 | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$949 | |
A | Z9934 | 黑氧化物 | #10 | 13機構/ 64“ | 鐵件 | 1.25“ | B84 | 9機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$410 | |
A | Z9926 | 黑氧化物 | M6 | 6.4mm | 鐵件 | 36mm | B84 | 4mm | +/- 0.3mm | NT$512 | |
A | Z9937 | 黑氧化物 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 鐵件 | 1.5“ | B84 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$475 | |
A | Z9933 | 黑氧化物 | #10 | 13機構/ 64“ | 鐵件 | 1.125“ | B84 | 9機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$359 | |
A | Z9929 | 黑氧化物 | M6 | 6.4mm | 鐵件 | 52mm | B84 | 6mm | +/- 0.3mm | NT$1,054 | |
B | Z9938不銹鋼 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 18-8不銹鋼 | 1.75“ | B85至C95 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$2,096 | |
C | Z9934不銹鋼 | 樸素 | #10 | 13機構/ 64“ | 18-8不銹鋼 | 1.25“ | B85至C95 | 9機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$901 | |
D | Z9933不銹鋼 | 樸素 | #10 | 13機構/ 64“ | 18-8不銹鋼 | 1.125“ | B85至C95 | 9機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,043 | |
E | Z9930不銹鋼 | 樸素 | #8 | 3機構/ 16“ | 18-8不銹鋼 | 3機構/ 4“ | B85至C95 | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$423 | |
F | Z9937不銹鋼 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 18-8不銹鋼 | 1.5“ | B85至C95 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,442 | |
G | Z9935不銹鋼 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 18-8不銹鋼 | 1.25“ | B85至C95 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,041 | |
H | Z9931不銹鋼 | 樸素 | #8 | 3機構/ 16“ | 18-8不銹鋼 | 1" | B85至C95 | 1機構/ 8“ | +/- 0.010英寸 | NT$569 | |
I | Z9936不銹鋼 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 18-8不銹鋼 | 1.375“ | B85至C95 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$1,477 | |
J | Z9932不銹鋼 | 樸素 | #10 | 13機構/ 64“ | 18-8不銹鋼 | 13機構/ 16“ | B85至C95 | 9機構/ 64“ | +/- 0.010英寸 | NT$633 | |
K | Z9939不銹鋼 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 18-8不銹鋼 | 2" | B85至C95 | 9機構/ 32“ | +/- 0.010英寸 | NT$3,317 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 開口扳手
- 衣櫃儲物櫃
- LED通道條燈
- 快門馬達
- 助推器
- 管件和接頭
- 泵配件
- 潤滑劑的儲存和分配
- 通訊
- 汽車化學品
- CHAINFLEX 托盤電纜,最大20 A
- SCHNEIDER ELECTRIC 警示燈,後視鏡LED,12VAC / DC
- LOVEJOY RRS 和 RRSC 型輪轂,無鍵槽,英制孔
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Max 呼吸器和頭罩
- SPEARS VALVES 雙密封 CPVC Schedule 80 隔離耦合器
- EATON 計量基座安裝
- MARTIN SPROCKET 3V 系列錐形襯套 5 槽高容量楔形庫存滑輪
- DAYTON 堆垛機
- MOEN 淋浴裝飾套件
- BROWNING NSS 系列庫存鋼和鑄鐵正齒輪,5 節距