批准供應商數字面板表交流電流 0-5 A
篩選
連接器類型: 螺絲端子 , 顯示數字: 3.5 , 輸入範圍: 0至5A AC ,過程連接: 沒有 , 類型: 交流電流 , 與以下一起使用: 外部5A交流電流互感器
次數 | 型號 | 準確性 | 顯示屏 | 顯示範圍 | 適合 | 所需功率 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12G479 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0到15 / 150 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$10,902 | |
A | 12G470 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$16,117 | |
A | 12G481 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0到30 / 300 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$8,117 | |
A | 12G478 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0至10/100/1000 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$10,902 | |
A | 12G480 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0到20 / 200 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$10,902 | |
A | 12G482 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0到40 / 400 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$10,540 | |
A | 12G483 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0到50 / 500 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | NT$10,902 | |
B | 12G474 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 0到50 / 500 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | NT$10,540 | |
B | 12G475 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 0噸20/200 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | NT$5,865 | |
B | 12G476 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 0至10/100/1000 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | NT$10,540 | |
B | 12G477 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 0到50 / 500 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | NT$10,540 | |
B | 12G473 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 0到30 / 300 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | - | 詢價
|