項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
顯示屏 | 灰色LCD |
顯示位數 | 3.5 |
顯示範圍 | 0噸20/200 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 標準3/648 DIN切口 |
輸入範圍 | 0至5A AC |
所需功率 | 85-250 VAC |
過程連接 | 沒有 |
次數 | 24x72 |
真有效值 | 是 |
類別 | 交流電流 |
用於 | 外部5A交流電流互感器 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | IN |
型號 | 準確性 | 顯示屏 | 顯示範圍 | 適合 | 所需功率 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G470 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | 新台幣16,117元 | |
12G473 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 0到30 / 300 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | - | 詢價
|
12G474 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 0到50 / 500 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | 新台幣10,540元 | |
12G476 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 0至10/100/1000 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | 新台幣10,540元 | |
12G477 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 0到50 / 500 | 標準3/648 DIN切口 | 85-250 VAC | 24x72 | 新台幣10,540元 | |
12G478 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0至10/100/1000 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | 新台幣10,902元 | |
12G479 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 0到15 / 150 | 標準1/8 DIN切口 | 40V-300 伏交流/直流 | 48x96 | 新台幣10,902元 |