核准供應商低碳鋼爐灶螺栓,開槽,圓頭
篩選
次數 | 型號 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 孔的大小 | 項目 | 總長: | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24210.016.0075 | 1機構/ 4“ | 0.309“ | 0.12“ | 3/16 | 機械螺絲 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8-32 | NT$221 | |
B | U24210.013.0150 | 1機構/ 4“ | 0.260“ | 0.103“ | 5/32 | 機械螺絲 | 1.5“ | 1" | 6-32 | NT$348 | |
C | U24210.013.0200 | 1機構/ 4“ | 0.260“ | 0.103“ | 5/32 | 機械螺絲 | 2" | 1" | 6-32 | NT$533 | |
D | U24210.016.0050 | 1機構/ 4“ | 0.309“ | 0.12“ | 3/16 | 爐子螺栓 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 8-32 | NT$176 | |
E | U24210.013.0100 | 1機構/ 4“ | 0.260“ | 0.103“ | 5/32 | 機械螺絲 | 1" | 1" | 6-32 | NT$305 | |
F | U24210.016.0100 | 1機構/ 4“ | 0.309“ | 0.12“ | 3/16 | 機械螺絲 | 1" | 1" | 8-32 | NT$291 | |
G | U24210.016.0150 | 1機構/ 4“ | 0.309“ | 0.12“ | 3/16 | 機械螺絲 | 1.5“ | 1" | 8-32 | NT$589 | |
A | U24210.013.0075 | 1機構/ 4“ | 0.260“ | 0.103“ | 5/32 | 機械螺絲 | 3機構/ 4“ | 1" | 6-32 | NT$241 | |
A | U24210.019.0075 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 3機構/ 4“ | 1" | 10-24 | NT$229 | |
H | U24210.019.0062 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 5機構/ 8“ | 1" | 10-24 | NT$218 | |
I | U24210.019.0250 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 2.5“ | 1" | 10-24 | NT$1,127 | |
J | U24210.019.0050 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 爐子螺栓 | 1機構/ 2“ | 1" | 10-24 | NT$213 | |
K | U24210.019.0125 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 1.25“ | 1" | 10-24 | NT$643 | |
L | U24210.019.0100 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 1" | 1" | 10-24 | NT$360 | |
M | U24210.019.0175 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 1.75“ | 1" | 10-24 | NT$631 | |
N | U24210.019.0300 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 3" | 1" | 10-24 | NT$1,545 | |
O | U24210.019.0200 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 2" | 1" | 10-24 | NT$858 | |
P | U24210.019.0150 | 5機構/ 16“ | 0.359“ | 0.137“ | 7/32 | 機械螺絲 | 1.5“ | 1" | 10-24 | NT$479 | |
Q | U24210.025.0062 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 5機構/ 8“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$389 | |
R | U24210.025.0400 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 4" | 1" | 1 / 4-20 | NT$1,191 | |
S | U24210.031.0200 | 7機構/ 16“ | 0.590“ | 0.216“ | 11/32 | 機械螺絲 | 2" | 1" | 5 / 16-18 | NT$1,600 | |
T | U24210.025.0250 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 2.5“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$940 | |
U | U24210.025.0200 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 2" | 1" | 1 / 4-20 | NT$1,438 | |
V | U24210.025.0175 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 1.75“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$626 | |
W | U24210.025.0150 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 1.5“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$699 | |
X | U24210.025.0125 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 1.25“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$476 | |
Y | U24210.025.0100 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 1" | 1" | 1 / 4-20 | NT$362 | |
Z | U24210.025.0600 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 6" | 1" | 1 / 4-20 | NT$2,182 | |
A1 | U24210.025.0225 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 2.25“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$1,114 | |
B1 | U24210.025.0037 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 3機構/ 8“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$351 | |
C1 | U24210.037.0150 | 7機構/ 16“ | 0.708“ | 0.256“ | 13/32 | 機械螺絲 | 1.5“ | 1" | 3 / 8-16 | NT$3,208 | |
D1 | U24210.031.0250 | 7機構/ 16“ | 0.590“ | 0.216“ | 11/32 | 機械螺絲 | 2.5“ | 1" | 5 / 16-18 | NT$1,869 | |
E1 | U24210.025.0500 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 5" | 1" | 1 / 4-20 | NT$2,197 | |
F1 | U24210.025.0300 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 3" | 1" | 1 / 4-20 | NT$860 | |
A | U24210.025.0075 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 3機構/ 4“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$399 | |
J | U24210.025.0050 | 7機構/ 16“ | 0.472“ | 0.175“ | 9/32 | 機械螺絲 | 1機構/ 2“ | 1" | 1 / 4-20 | NT$433 | |
G1 | U24210.037.0250 | 7機構/ 16“ | 0.708“ | 0.256“ | 13/32 | 機械螺絲 | 2.5“ | 1" | 3 / 8-16 | NT$4,695 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 台秤
- 扳手
- 氣動爆破媒體
- 絲網布
- 氣流捕獲罩
- 螺栓
- 製冷測試設備
- 螺線管
- 焊接爐及配件
- 不倒翁和媒體
- TOLCO 二級標籤,季銨鹽消毒劑
- BRADY 小心標籤,經濟型聚酯纖維,7英寸x 4英寸
- SPEAKMAN 里海收藏系列
- THOMAS & BETTS 尼龍圓盤散裝
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,7/8-9 Unc
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 預製配件墊片 x 墊片 11-1/4 度。 彎頭
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN系列輸出法蘭
- HUMBOLDT 滲透性細胞
- BUSSMANN CUBE 保險絲緊湊型電路熔斷器,最大 50A
- GROVE GEAR EL 系列,HMQ-H1 型,826 尺寸,鋁製蝸輪減速機