核准供應商 90 度異徑彎頭,鍍鋅可鍛鑄鐵
篩選
閥體材質: 鍍鋅可鍛鑄鐵 , 連接類型: 核不擴散條約 ,溫度。 範圍: -20度至150度F
次數 | 型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P806 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1 / 2“x 1 / 4” | 150 PSI | NT$607 | |
A | 5P809 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1英寸x 3/4英寸 | 150 PSI | NT$287 | |
A | 5P812 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1-1/4" x 3/4" | 150 PSI | NT$478 | |
B | 2WE99 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2-1 / 2“ x 2” | 150 PSI | NT$2,207 | |
A | 5P804 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3 / 8“x 1 / 4” | 150 PSI | NT$133 | |
A | 5P805 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1 / 2“x 3 / 8” | 150 PSI | NT$607 | |
A | 5P813 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 150 PSI | NT$741 | |
A | 5P816 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 150 PSI | NT$822 | |
A | 5P808 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 3 / 8” | 150 PSI | NT$216 | |
A | 5P811 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 4“ x 1” | 150 PSI | NT$932 | |
C | 5PAR1 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | NT$668 | |
C | 5PAR2 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1/4" x 1/2" | 300 PSI | NT$644 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 抽屜式垃圾桶
- 工作和商店票證持有人
- 空中鋼鋸
- 擴口和鍛壓工具
- 泡沫卷
- 密閉空間設備
- 識別產品
- 技術培訓
- 起重機和花彩設備
- 合金鋼
- DYNAFORM 玻璃纖維管坯
- WEATHERHEAD 母連接器
- BATTERY DOCTOR 電子電池隔離器
- TENNSCO 刨花板架
- CH HANSON 木匠的鉛筆
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列防篡改插座
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件 90 度彎頭,插座 x 插座
- EATON 210292 系列蓋形螺母
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,5941T 系列
- BUSSMANN GMA 系列快速熔斷玻璃管保險絲,5 x 20 mm