項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1500 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1/2" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WE99 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2-1 / 2“ x 2” | 150 PSI | 新台幣2,207元 | |
5P804 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3 / 8“x 1 / 4” | 150 PSI | 新台幣133元 | |
5P805 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1 / 2“x 3 / 8” | 150 PSI | 新台幣607元 | |
5P806 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1 / 2“x 1 / 4” | 150 PSI | 新台幣607元 | |
5P808 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 3 / 8” | 150 PSI | 新台幣216元 | |
5P809 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1英寸x 3/4英寸 | 150 PSI | 新台幣287元 | |
5P811 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 4“ x 1” | 150 PSI | 新台幣932元 |