批准供應商鋼製標準公制內六角螺釘
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 頭下長度 | 螺紋直徑 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.016.0003 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 3mm | M1.6 | 3" | 0.35mm | NT$668 | |
B | M07000.016.0005 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 5mm | M1.6 | 5" | 0.35mm | NT$474 | |
C | M07000.016.0004 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 4mm | M1.6 | 4" | 0.35mm | NT$559 | |
D | M07000.016.0006 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 6mm | M1.6 | 6" | 0.35mm | NT$512 | |
E | M07000.030.0050 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 50mm | M3 | 20mm | 0.50mm | NT$683 | |
F | M07000.030.0040 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 40mm | M3 | 20mm | 0.50mm | NT$583 | |
G | M07000.040.0080 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 80mm | M4 | 25mm | 0.70mm | NT$1,693 | |
H | M07000.050.0065 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 65mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,219 | |
I | M07000.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 60mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,832 | |
J | M07000.050.0075 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 75mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,219 | |
K | M07000.050.0090 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 90mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$920 | |
L | M07000.050.0055 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 55mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,824 | |
M | M07000.050.0080 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 80mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,140 | |
N | M07000.050.0100 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 100mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,263 | |
O | M07000.050.0070 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 70mm | M5 | 25mm | 0.80mm | NT$1,616 | |
P | M07000.060.0070 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 70mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,953 | |
Q | M07000.060.0110 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 110mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,153 | |
R | M07000.060.0120 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 120mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,345 | |
S | M07000.060.0060 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 60mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,154 | |
T | M07000.060.0065 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 65mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,549 | |
U | M07000.060.0055 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 55mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,250 | |
V | M07000.060.0100 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 100mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$725 | |
W | M07000.060.0075 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 75mm | M6 | 30mm | 1mm | NT$1,874 | |
X | M07000.100.0090 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 90mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,124 | |
Y | M07000.100.0140 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 140mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,878 | |
Z | M07000.100.0065 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 65mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,490 | |
A1 | M07000.100.0080 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 80mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,675 | |
B1 | M07000.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 20mm | M10 | 20mm | 1.50mm | NT$1,268 | |
C1 | M07000.100.0130 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 130mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,404 | |
D1 | M07000.100.0055 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 55mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,290 | |
E1 | M07000.100.0160 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 160mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,813 | |
F1 | M07000.100.0110 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 110mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,300 | |
G1 | M07000.100.0070 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 70mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,627 | |
H1 | M07000.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 16mm | M10 | 16mm | 1.50mm | NT$1,487 | |
I1 | M07000.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 60mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$1,364 | |
J1 | M07000.100.0045 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 45mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$993 | |
K1 | M07000.100.0100 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 100mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$2,260 | |
L1 | M07000.100.0200 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 200mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$2,646 | |
M1 | M07000.100.0180 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 180mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$2,050 | |
N1 | M07000.100.0150 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 150mm | M10 | 40mm | 1.50mm | NT$2,142 | |
O1 | M07000.120.0020 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 20mm | M12 | 20mm | 1.75mm | NT$999 | |
P1 | M07000.120.0016 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 16mm | M12 | 16mm | 1.75mm | NT$1,181 | |
Q1 | M07000.120.0035 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 35mm | M12 | 35mm | 1.75mm | NT$1,235 | |
R1 | M07000.120.0100 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 100mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,188 | |
S1 | M07000.120.0120 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 120mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,870 | |
T1 | M07000.120.0140 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 140mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$2,003 | |
U1 | M07000.120.0200 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 200mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,986 | |
V1 | M07000.120.0150 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 150mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$2,090 | |
W1 | M07000.120.0075 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 75mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,100 | |
X1 | M07000.120.0160 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 160mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,364 | |
Y1 | M07000.120.0055 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 55mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,954 | |
Z1 | M07000.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 60mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$2,016 | |
A2 | M07000.120.0065 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 65mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$2,162 | |
B2 | M07000.120.0070 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 70mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$977 | |
C2 | M07000.120.0130 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 130mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$2,136 | |
D2 | M07000.120.0080 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 80mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,178 | |
E2 | M07000.120.0110 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 110mm | M12 | 50mm | 1.75mm | NT$1,757 | |
F2 | M07000.140.0200 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 200mm | M14 | 55mm | 2" | NT$2,539 | |
G2 | M07000.140.0160 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 160mm | M14 | 55mm | 2" | NT$1,890 | |
H2 | M07000.140.0090 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 90mm | M14 | 55mm | 2" | NT$2,088 | |
I2 | M07000.140.0060 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 60mm | M14 | 55mm | 2" | NT$1,614 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 水平手柄夾鉗
- 飲水機
- 過濾器/調節器
- 電動手推車
- 高力油缸配件
- 壓力和真空測量
- 呼吸
- 物料升降機
- 拉伸包裹和拉伸包裹設備
- 引腳
- MERIT 膨脹桶,橡膠墊
- REDINGTON 計時器直流石英
- GRAINGER 減速機1英寸
- MAG-MATE 磁獵犬
- RAYMOND 超堅固耐用,Iso D模具彈簧
- APOLLO VALVES 86R-100 系列 3 件式全通徑球閥
- Cementex USA 十字短粗螺絲刀
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore C 型公制滾子鏈輪,12B-3 鏈號
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard CRFR 防火防化學工作服,連帽和靴子
- BOSTON GEAR 20 徑節鋼製變速齒輪