批准供應商旋轉氣動腳輪
篩選
框架表面處理: 鍍鋅 , 框架材質: 鐵件 , 輪轂材質: 鐵件 , 層數: 4 ,滾道: 雙球 , 車輪軸承: 球
次數 | 型號 | 平板尺寸 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 板厚 | 板型 | 踏 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1超1 | 2-1/2" x 3-5/8" | 0至299磅 | 1-3/4" x 2-13/16" | 0.19“ | C | 諾比 | 6" | 2" | - | 詢價
|
B | 1超4 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 300至999磅 | 2-5 / 8“ x 3” | 0.25“ | A | 鋸齒 | 9" | 3" | NT$2,198 | |
B | 1超7 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 300至999磅 | 2-5 / 8“ x 3” | 0.25“ | A | 鋸齒 | 10“ | 3.75“ | NT$2,603 | |
C | 3G147 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 0至299磅 | 2-5 / 8“ x 3” | 0.25“ | B | 鋸齒 | 9" | 3" | NT$2,223 | |
C | 3G149 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 300至999磅 | 2-5 / 8“ x 3” | 0.25“ | B | 鋸齒 | 10“ | 3.75“ | NT$3,810 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 不銹鋼管
- 櫥櫃排風扇
- 氣體接頭配件
- 高架門封條
- 刺繩
- 洗衣機
- 儲物櫃
- 技術培訓
- 土壤測試
- 鏈輪和檢修門
- FEIN POWER TOOLS 濕/幹真空工業/商業/ DIY
- TRIM LOK INC 共擠瓣密封
- WOODHEAD 130050系列滑環
- BALDOR MOTOR 交流逆變器/矢量電機、永磁轉子、凸極
- MARTIN SPROCKET 815 系列庫存孔型輸送機鏈輪,半鋼
- KERN AND SOHN FOB-ACC 系列電源適配器
- LINN GEAR AR 就緒鏈輪,60 條鏈條
- MORSE CUTTING TOOLS 特種鑽頭,5467 系列
- SANDUSKY LEE 模塊化存儲系統
- GROVE GEAR EL 系列,BR 型,826 尺寸,鋁製蝸輪減速機