項目 | 旋轉氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 2-1 / 4“ |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4" x 2-13/16" |
額定負載 | 200磅。 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝類型 | 17 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4" x 3-1/16" |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 2-1/2" x 3-5/8" |
板厚 | 0.19“ |
板型 | C |
股 | 4 |
賽道 | 雙球 |
輪胎外緣直徑。 | 4" |
輪胎厚度 | 7機構/ 8“ |
踏 | 諾比 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |