ARO電磁閥4通
篩選
空氣閥類型: 4路2位 , 環境溫度。 範圍: 0度至122度F ,CFM: 9 ,體積係數: 0.25 ,NEMA分類: NEMA 4 , 總高度: 1.75“ , 總寬度: 19機構/ 32“ , 管道尺寸: 5機構/ 16“ , 能量消耗: 1.9W¯¯ ,壓力範圍: 0至115 psi , 換檔技術: 電磁閥/先導
次數 | 型號 | 執行器/回位 | 身材 | 電氣連接 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5DS9C-1-G | 電磁閥/電磁閥 | 多種 | DIN連接器 | 4 31機構/ 32“ | 120 VAC | NT$11,285 | |
B | S5DS9B-1-G | 電磁閥/電磁閥 | 多種 | 鉛絲 | 4.75“ | 24 VDC | NT$9,372 | |
C | S5DS9D-1-G | 電磁閥/電磁閥 | 多種 | DIN連接器 | 4 31機構/ 32“ | 24 VDC | NT$10,507 | |
D | S5SS9A-1 | 電磁閥/彈簧 | 多種 | 鉛絲 | 3 23機構/ 64“ | 120 VAC | NT$6,327 | |
E | S5SS9C-1 | 電磁閥/彈簧 | 多種 | DIN連接器 | 3.5“ | 120 VAC | NT$6,989 | |
F | S5SS9D-1 | 電磁閥/彈簧 | 多種 | DIN連接器 | 3.5“ | 24 VDC | NT$6,967 | |
G | S5SSMC-1-G | 電磁閥/彈簧 | 身體移植 | DIN連接器 | 3.5“ | 120 VAC | NT$7,575 | |
G | S5SSMD-1 | 電磁閥/彈簧 | 身體移植 | DIN連接器 | 3.5“ | 24 VDC | NT$6,958 | |
H | S5SSMA-1-G | 電磁閥/彈簧 | 身體移植 | 鉛絲 | 3 25機構/ 64“ | 120 VAC | NT$6,642 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全帽懸架
- 電動螺絲刀
- 可互換的技巧/頭
- 無線電遙控器
- 戶外LED信息顯示屏
- 店鋪家具
- 手鋸和鋸木馬
- 暖通空調控制
- 實驗室儲存和運輸
- 軟管和灑水系統
- DAP 基礎材料:混合
- BL BEARINGS 角接觸球軸承,高速聚酰胺
- SALSBURY INDUSTRIES 替換底座
- AMERICRAFT MANUFACTURING 手動啟動開關
- COOPER B-LINE 端部保險槓護欄
- COOPER B-LINE B115系列四孔轉角
- EATON VCP-WR型欠壓繼電器
- Cementex USA 公制六角鑽頭齊平連接套筒,1/2 英寸方形驅動
- LABCONCO 過濾外殼
- LITHONIA LIGHTING LED 體積表面燈具