項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至122度F |
身材 | 多種 |
CFM | 9 |
體積係數 | 0.25 |
電氣連接 | DIN連接器 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 1.75“ |
總長度 | 4 31機構/ 32“ |
總寬度 | 19機構/ 32“ |
改寫 | 鎖定或非鎖定推動和扭曲 |
壓力範圍 | 0至115 psi |
轉移技術 | 電磁閥/先導 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 執行器/回位 | 身材 | 電氣連接 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5DS9B-1-G | 電磁閥/電磁閥 | 多種 | 鉛絲 | 4.75“ | 24 VDC | 新台幣9,000元 | ||
S5DS9D-1-G | 電磁閥/電磁閥 | 多種 | DIN連接器 | 4 31機構/ 32“ | 24 VDC | 新台幣10,115元 | ||
S5SS9A-1 | 電磁閥/彈簧 | 多種 | 鉛絲 | 3 23機構/ 64“ | 120 VAC | 新台幣6,011元 | ||
S5SS9C-1 | 電磁閥/彈簧 | 多種 | DIN連接器 | 3.5“ | 120 VAC | 新台幣6,658元 | ||
S5SS9D-1 | 電磁閥/彈簧 | 多種 | DIN連接器 | 3.5“ | 24 VDC | 新台幣6,551元 | ||
S5SSMA-1-G | 電磁閥/彈簧 | 身體移植 | 鉛絲 | 3 25機構/ 64“ | 120 VAC | 新台幣6,245元 | ||
S5SSMC-1-G | 電磁閥/彈簧 | 身體移植 | DIN連接器 | 3.5“ | 120 VAC | 新台幣7,072元 |