空氣和真空釋放閥
含有大量空氣的管道會導致系統消耗更多電力,同時減少流量,從而在壓力下導致管道破裂。排氣閥排出通常聚集在管道高點的滯留空氣。
排氣閥
Val-Matic 空氣釋放閥設計用於管道中,處理含固體的流體,用於持續釋放不需要的空氣,並具有 316 不銹鋼內部組件,可承受硫化氫和腐蝕性流體的暴露。 這些裝置配備了圓形襯套導向浮子中的六邊形閥桿,以防止碎屑堆積,並採用無堵塞設計,最大限度地減少反沖洗的需要。 從這些經過 NSF 61 和 372 認證的各種閥門中進行選擇,最大壓力為 150 和 175 psi Raptor Supplies.
Val-Matic 空氣釋放閥設計用於管道中,處理含固體的流體,用於持續釋放不需要的空氣,並具有 316 不銹鋼內部組件,可承受硫化氫和腐蝕性流體的暴露。 這些裝置配備了圓形襯套導向浮子中的六邊形閥桿,以防止碎屑堆積,並採用無堵塞設計,最大限度地減少反沖洗的需要。 從這些經過 NSF 61 和 372 認證的各種閥門中進行選擇,最大壓力為 150 和 175 psi Raptor Supplies.
空氣釋放/空氣真空閥
ARV 系列熱塑性排氣閥
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | ARV050EPT-PV | NT$10,169 | 詢價 |
A | ARV075VT-PV | NT$10,904 | 詢價 |
B | ARV400VT-PV | NT$51,278 | 詢價 |
B | ARV300EPT-PV | NT$41,022 | 詢價 |
B | ARV300VT-PV | NT$41,282 | 詢價 |
C | ARV200VT-PV | NT$21,593 | 詢價 |
C | ARV150VT-PV | NT$18,217 | 詢價 |
C | ARV125EPT-PV | NT$16,270 | 詢價 |
C | ARV125VT-PV | NT$16,530 | 詢價 |
D | ARV150VT-CP | NT$23,756 | 詢價 |
D | ARV125T-CP | NT$18,607 | 詢價 |
B | ARV400EPT-PV | NT$50,975 | 詢價 |
C | ARV200EPT-PV | NT$21,376 | 詢價 |
C | ARV150EPT-PV | NT$17,958 | 詢價 |
A | ARV100EPT-PV | NT$11,640 | 詢價 |
A | ARV050VT-PV | NT$10,428 | 詢價 |
A | ARV075EPT-PV | NT$10,515 | 詢價 |
E | ARV400VT-CP | NT$98,705 | 詢價 |
E | ARV300EPT-CP | NT$55,562 | 詢價 |
E | ARV300VT-CP | NT$55,865 | 詢價 |
D | ARV200EPT-CP | NT$23,756 | 詢價 |
D | ARV200VT-CP | NT$24,016 | 詢價 |
D | ARV150EPT-CP | NT$23,453 | 詢價 |
D | ARV125EPT-CP | NT$21,766 | 詢價 |
E | ARV400EPT-CP | NT$98,402 | 詢價 |
釋放閥套件
排氣閥,PVC,1-1/2 英寸,Fkm,插座
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
ARV150VS-PV | CT7VAQ | NT$17,810 |
安全釋放閥,120psi壓力
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SP-0084 | CE8PYL | NT$1,297 | 查看具體信息 |
安全釋放閥,壓力為130 psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SP-0043 | CE8PWZ | NT$1,326 | 查看具體信息 |
安全釋放閥,壓力為155 psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SP-0083 | CE8PYK | NT$1,326 | 查看具體信息 |
空氣和真空釋放閥
空氣和真空釋放閥設計用於排出聚集在製造和生產設施管道高點處的滯留空氣。 Raptor Supplies 提供 Val-Matic、Plast-O-Matic 和 Marine Industries 等品牌的各種排氣閥。 這些排氣閥不斷釋放系統中積聚的空氣,從而防止形成可能損壞管道的大氣穴。 這些排氣閥具有不銹鋼浮子/提升閥,可隨著壓力變化而打開/關閉。 PVC 排氣閥採用提升閥式機構,可排出管道內積聚的空氣。 PVC 排氣閥適用於處理管道系統中低壓的應用。 這些排氣閥很容易安裝到管道末端,通常安裝在用於釋放空氣的高點。 選定型號採用 316 不銹鋼結構,可承受高達 300 psi 的高壓,同時確保對液體和反應性化學品具有高耐受性。 這些排氣閥具有由三元乙丙單體製成的橡膠孔按鈕,用於在排氣過程中促進水密關閉。 這些排氣閥的壓力等級為 150、175 和 300 psi Raptor Supplies,Val-Matic、Plast-O-Matic 和 Marine Industries 值得信賴的排氣閥供應商。
用途
空氣和真空釋放閥自動排出通常聚集在閉環管道高點的少量空氣。 這些 SS 和 PVC 排氣閥非常適合水淨化、化學加工、船舶和廢水管理行業。
功能
Vestil 排氣閥:
- Vestil 空氣釋放閥具有彈性閥座,可在運行期間提供正向關閉,從而確保最大的安全性和管道系統保護。
- 這些排氣閥具有 316 不銹鋼浮子和內部裝飾,可最大限度地減少高磨損條件下的磨損。
- Vestil 空氣釋放閥具有擴展外殼,底部傾斜,可防止研磨材料到達操作機構。
- 這些排氣閥具有堅固的浮子,可加速閥門關閉,從而減少洩漏和閥門堵塞的機會。
- Plast-O-Matic 排氣閥採用堅固的設計,可安全排出管道系統中積聚的多餘空氣。
- 這些排氣閥具有自引導提升閥,可確保密封前系統液體的排放量最少。
- 他們真正的聯合簡化了閥門拆卸或檢查的過程,同時確保最小的管道故障。
- 這些排氣閥需要最小的關閉壓力 (0 psi)。 排出不需要的空氣後,隨著液體上升,閥門關閉。
- Plast-O-Matic 排氣閥具有 EPDM 密封件,用於密封在系統壓力下關閉的閥門
- 這些排氣閥具有提升式密封件。 與空心球式密封件不同,這些密封件經久耐用且在高壓下不會變形。
- Plast-O-Matic 空氣釋放閥沒有金屬部件,可保護系統純度,同時保護閥門免受刺激性化學品的影響。
工作機制
排氣閥在空氣聚集的最高點連接到管道。 被困在管道內的氣泡進入閥門,同時置換閥門內的液體,實質上降低了液位。 當液位下降到不再支撐浮子的程度時,閥門浮子下降。 閥座通過該運動從孔口拉開,從而打開空氣釋放閥並將積聚的空氣釋放到大氣中。 當空氣被釋放/排出時,水/液體重新進入空氣釋放閥並再次浮起浮子,從而將其提升到閥座壓在孔口上的位置,從而關閉閥門。 此排氣閥循環自動重複以保持系統無空氣。
標準與批准
- 這些排氣閥符合 AWWA C512 等級,並通過了 NSF 61 和 372 認證。 這些閥門也符合 AWWA C514 標準。
常问问题解答
手頭的應用應該選擇什麼尺寸的排氣閥?
建議每 1 英尺管徑閥門應為 1 英寸。 根據實際應用使用正確尺寸的閥門,確保管道安全。
如何保養排氣閥?
排氣閥不需要維護或潤滑。 如果情況需要維護,請關閉截止閥,將排氣閥與管道斷開。 然後,釋放管道和閥門內的多餘壓力。
如何安裝排氣閥?
用戶應將這些排氣閥垂直安裝在系統高點,入口朝下。 對於管道服務,請提供排水和足夠的屏蔽通風。 在閥門關閉期間,可能會出現少量流體排出。 這就是為什麼排氣管線必須延伸到開漏區域的原因。
放氣閥安裝在哪裡?
理想情況下,用戶應該在長管道和復雜的管道系統上安裝真空釋放和排氣閥,間隙為 800 米,以便正確地將空氣吸入和排放到管道系統中。 否則,脫落的氣穴可能會向下游流動,在管道頂部形成大的氣穴。
排氣閥如何工作?
閥門內部的壓力作用在閥座上,由該壓力產生的合力打開閥門。 閥頭保持打開狀態,直到氣壓降至零並且所有積聚的空氣都被釋放,然後閥門再次關閉。 這個循環會自動重複,每隔一段時間釋放所有積聚的空氣。
如何沖洗排氣閥?
打開排放閥的底部端口並小心使用,因為此操作會釋放閥內的系統壓力。 然後,打開排放閥的頂部,從而讓沖洗水從閥門中流出。 最後,觀察水被沖洗,直到固體衝出閥門。
放氣閥和放氣閥有什麼區別?
排氣閥允許上升的液體將積聚的空氣從管道系統中排出。 但是,放氣閥不會排放低於設定壓力點的積聚空氣。 排氣閥在大氣壓下打開,如果閥內有液體,則自動關閉。
為什麼在水應用中使用放氣閥?
排氣閥對於排出滯留的空氣至關重要,以確保灌溉系統和大型複雜管道中的水流順暢。
閥門的脫氣和減壓有什麼區別?
當系統減壓時,排氣閥打開。 當液位下降時這些閥門打開。 然而,由於排氣閥的孔口較小,因此不適合在系統啟動時排出大量空氣。