項目 | 排氣閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
浮法材料 | 316不銹鋼 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 流體溫度 | 250度 F |
最大。 壓力 | 175 PSI |
閔。 壓力 | 5 PSI |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
真空壓力 | 29“汞柱 |
船重(kg) | 2.44 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
A. 排氣閥在大氣壓力下打開,然後在存在液體時自動關閉。 當壓力低於設定點時,安全閥不會釋放收集到的空氣。
A. 排氣閥和真空閥通常在長管道上每 800 m 安裝一次,以便輕鬆地將空氣釋放和吸入系統。
A.
答:它具有 FNPT 連接,易於安裝。
A. 主要因素包括流體相容性、入口/出口尺寸、工作壓力範圍、排氣能力和材料結構。