Val-matic 15a.2 | 排氣閥 Fnpt 3/4 X 1/2 鑄鐵 | 5lyl1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VAL-MATIC 15A.2排氣閥FNPT 3/4 x 1/2鑄鐵| AE4NMA 5LYL1

VAL-MATIC 15A.2 排氣閥 FNPT 3/4 x 1/2 鑄鐵

有現貨
貨號:AE4NMA 型號:15A.2交叉參考:5LYL1

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,531 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目排氣閥
主體材料鑄鐵
連接類型核不擴散條約
浮法材料316不銹鋼
進水口尺寸3機構/ 4“
最高 流體溫度250學位F.
最大。 壓力175 PSI
閔。 壓力5 PSI
出口尺寸1機構/ 2“
真空壓力29“汞柱

送貨信息:

船重(kg) 2.4
船高(厘米)14.48
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.19
HS代碼8481809050
原產地US

產品詳細說明:

  • 空氣真空閥設計用於釋放消防泵,液壓氣動工具和壓力過濾器中積聚的空氣
  • 具有鑄鐵結構和不銹鋼內部裝飾,並具有浮標,可承受高達175 PSI的壓力
  • 彈性密封確保滴漏式正向關閉操作
  • 通過UL認證並獲得NSF 61、372和ISO認證
  • Max.最高Vent Capacity (6 scfm at 150 psi)排氣量(XNUMX psi下為XNUMX scfm)

產品型號

產品型號進水口尺寸最高 流體溫度最大。 壓力價錢
VAL-MATIC 15A排氣閥FNPT 1/2 x 1/2鑄鐵| AE4NLZ 5LYL0 15A1機構/ 2“250學位F.175 PSI新台幣6,747元
VAL-MATIC 15A.3排氣閥FNPT 1 x 1/2鑄鐵| AE4NMB 5LYL2 15A.31"250度 F175 PSI新台幣7,140元
VAL-MATIC 38排氣閥FNPT 1 x 1/2鑄鐵| AE4NMC 5LYL3 381"250學位F.150 PSI新台幣20,241元
VAL-MATIC 38.2排氣閥FNPT 2 x 1/2鑄鐵| AE4NMD 5LYL4 38.22"250學位F.150 PSI新台幣21,326元
VAL-MATIC 48A空氣閥FNPT 2 x 1/2鑄鐵| AE7BHM 5WLY3 48A2"250學位F.150 PSI新台幣39,523元
VAL-MATIC 48A.2空氣減壓閥FNPT 3 x 1/2鑄鐵| AE7BHN 5WLY4 48A.23"250學位F.150 PSI新台幣43,025元
VAL-MATIC 48A.3氣壓閥FNPT 4 x 1/2鑄鐵| AE7BHP 5WLY5 48A.34"250學位F.150 PSI新台幣51,981元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VAL-MATIC 15A.2 排氣閥 FNPT 3/4 x 1/2 鑄鐵
新台幣6,531元 /單元